GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 480X160 IP40 FEH SX042222 - GW48020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 480 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 480 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042222
Gyártói cikkszám
GW48020
Gyártói típuskód
GW48020
Doboz-/szekrényhosszhoz:
480 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
480 mm
Szélesség:
160 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
160 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48020