GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 516X294 IP40 FEH SX042224 - GW48022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 516 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 516 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042224
Gyártói cikkszám
GW48022
Gyártói típuskód
GW48022
Doboz-/szekrényhosszhoz:
516 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
516 mm
Szélesség:
294 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
294 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48022