GEWISS - FEDŐLAP CSAVAROS 92X92 IP40 FEH SX042215 - GW48013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 92 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 92 mm
Szélesség - 92 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042215
Gyártói cikkszám
GW48013
Gyártói típuskód
GW48013
Doboz-/szekrényhosszhoz:
92 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
92 mm
Szélesség:
92 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
92 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48013