GEWISS - FÉM ELOSZTÓSZEKR. ÜVEG AJTÓ+ZÁR 515X650X250 IP55 SZÜRKE SX042023 - GW46235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042023
Gyártói cikkszám
GW46235
Gyártói típuskód
GW46235
Szélesség:
515 mm
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Gewiss 46235