GEWISS - FÉM ELVÁLASZTÓ ELEMEK FALI MÁRIS ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX041222 - GW27443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 128 mm
Anyag - egyéb
Választófal-magasság - 30 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041222
Gyártói cikkszám
GW27443
Gyártói típuskód
GW27443
Választófal-szélesség:
128 mm
Anyag:
egyéb
Választófal-magasság:
30 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Gewiss 27443