GEWISS - FÉM TÉRELVÁLASZTÓ 4+4 MODULOS SZERELVÉNYDOBOZHOZ SX041199 - GW24322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 120 mm
Anyag - egyéb
Választófal-magasság - 34 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041199
Gyártói cikkszám
GW24322
Gyártói típuskód
GW24322
Választófal-szélesség:
120 mm
Anyag:
egyéb
Választófal-magasság:
34 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Gewiss 24322