GEWISS - FÉM TÉRELVÁLASZTÓ 6+6 MODULOS SZERELVÉNYDOBOZHOZ SX041200 - GW24323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófal-szélesség - 171 mm
Anyag - egyéb
Választófal-magasság - 40 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041200
Gyártói cikkszám
GW24323
Gyártói típuskód
GW24323
Választófal-szélesség:
171 mm
Anyag:
egyéb
Választófal-magasság:
40 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Gewiss 24323