Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ / 1M FEK SX040984 - GW21803

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ / 1M FEK SX040984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040984

Gyártói cikkszám

GW21803

Gyártói típuskód

GW21803

Működtetés módja:

forgógomb

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Gewiss 21803