GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 1M TIT Chorus SX040137 - GW14561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040137
Gyártói cikkszám
GW14561
Gyártói típuskód
GW14561 Chorus
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
titán
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Készülék mélysége:
18 mm
Min. készülékdoboz mélység:
20 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék magassága:
44 mm