Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 60 500W 60-500VA 1M FEH. Chorus SX039571 - GW10568

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 60 500W 60-500VA 1M FEH. Chorus SX039571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039571

Gyártói cikkszám

GW10568

Gyártói típuskód

GW10568 Chorus

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Készülék mélysége:

18 mm

Min. készülékdoboz mélység:

20 mm

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Gewiss 10568 Chorus