GEWISS - FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ VEZÉRLŐGOMBBAL/ 1M FEK SX040992 - GW21828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - érintőgomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040992
Gyártói cikkszám
GW21828
Gyártói típuskód
GW21828
Működtetés módja:
érintőgomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
24 mm
Készülék magassága:
46 mm