GEWISS - FESZÜLTSÉGESÉS FIGYELŐ RELÉ 3 FÁZISÚ RENDSZERHEZ 230/400V ac 1 M SX045911 - GW96909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 230-400 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045911
Gyártói cikkszám
GW96909
Gyártói típuskód
GW96909
1. feszültségmérési tartomány:
230-400 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
230-400 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
230-400 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
60 mm