GEWISS - FESZÜLTSÉGESÉS FIGYELŐ RELÉ AC/DC 24V ac/dc 230V ac 50/60Hz 1 M SX045910 - GW96908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 24-230 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045910
Gyártói cikkszám
GW96908
Gyártói típuskód
GW96908
1. feszültségmérési tartomány:
24-230 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
24-230 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
24-24 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
60 mm