Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Fi-relé 4P 100A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT76413 - GW94958

MásolásMásolás
GEWISS - Fi-relé 4P 100A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT76413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564214279

Sonepar cikkszám

GT76413

Gyártói cikkszám

GW94958

Gyártói típuskód

GW94958

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

65.2 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 100A 100mA Gewiss 94958