Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 16A 30mA 4,5ka C IP20 GT69757 - GW94007

MásolásMásolás
GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 16A  30mA 4,5ka C IP20 GT69757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564059399

Sonepar cikkszám

GT69757

Gyártói cikkszám

GW94007

Gyártói típuskód

GW94007

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

71.9 mm

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 1p+N 16A 30mA 4,5ka C Gewiss 94007