Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 32A 30mA 4,5ka C IP20 GT69760 - GW94010

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 32A  30mA 4,5ka C IP20 GT69760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 32 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564059429

Sonepar cikkszám

GT69760

Gyártói cikkszám

GW94010

Gyártói típuskód

GW94010

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

32 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

4.5 kA

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

71.9 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 1p+N 32A 30mA 4,5ka C Gewiss 94010