GEWISS - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 6A 30mA 4,5ka C IP20 GT69755 - GW94005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564059375
Sonepar cikkszám
GT69755
Gyártói cikkszám
GW94005
Gyártói típuskód
GW94005
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
1
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
71.9 mm
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2