GEWISS - Fi relé segédérintkező 1ny/1z GT83136 - GW96001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 230 V
Váltóérintkezők száma - 1
Modulszélesség - 1
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564062474
Sonepar cikkszám
GT83136
Gyártói cikkszám
GW96001
Gyártói típuskód
GW96001
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
230 V
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Fi relé segédérintkező 1ny/1z Gewiss 96001