GEWISS - Fi relé spec 4P 63A 300mA ReStart Rd Autotest IP20 GT24958 - GW90929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - A
Rövidkésleltetésű típus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564254466
Sonepar cikkszám
GT24958
Gyártói cikkszám
GW90929
Gyártói típuskód
GW90929
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Modulszélesség:
7
Szelektív-típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
63 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
73.5 mm