Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 16MM 320N SZÜRKE SX039119 - DX24216N

MásolásMásolás
GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 16MM 320N SZÜRKE SX039119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 10.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039119

Gyártói cikkszám

DX24216N

Gyártói típuskód

DX24216N

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-105 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Húzózsinórral:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 16MM 320N SZÜRKE