GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 40MM 320N SZÜRKE SX039123 - DX24240N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 10.7 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039123
Gyártói cikkszám
DX24240N
Gyártói típuskód
DX24240N
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
10.7 mm
Külső átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-105 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 40MM 320N SZÜRKE