Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FŐ SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ ÖNKIOLDÓVAL 16A 230V AC 1 M IP20 SX045796 - GW96339

MásolásMásolás
GEWISS - FŐ SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ ÖNKIOLDÓVAL 16A 230V AC 1 M IP20 SX045796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Bekapcsolási küszöb teljesítmény - 0-0 VA

  • Bekapcsolási küszöb áram - 30-30 mA

  • Ellenőrzőfeszültség - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045796

Gyártói cikkszám

GW96339

Gyártói típuskód

GW96339

Névleges áram:

16 A

Bekapcsolási küszöb teljesítmény:

0-0 VA

Bekapcsolási küszöb áram:

30-30 mA

Ellenőrzőfeszültség:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

3600 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Gewiss 96339