Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős GT23705 - KBM 1F 301

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős GT23705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23705

Gyártói cikkszám

KBM 1F 301

Gyártói típuskód

KBM 1F 301

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Szélesség:

200 mm

Magasság:

300 mm

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő tábla 1f 1 mérős