Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FOGYASZTÁSMÉRŐ 1P DIGITÁLIS 32A 1 M IP20 SX046499 - GWD6801

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FOGYASZTÁSMÉRŐ 1P DIGITÁLIS 32A 1 M IP20 SX046499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 32 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 32 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046499

Gyártói cikkszám

GWD6801

Gyártói típuskód

GWD6801

Névleges áram (In):

32 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

32 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Pontossági osztály:

A

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

KNX

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

Állások száma:

5

Gewiss D6801