GEWISS - FOGYASZTÁSMÉRŐ 3P, DIGITÁLIS IP20 CT/5A 4 M SX046503 - GWD6808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 5 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046503
Gyártói cikkszám
GWD6808
Gyártói típuskód
GWD6808
Névleges áram (In):
80 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
5 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
400-400 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Pontossági osztály:
A
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
KNX
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
1000-1000 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Állások száma:
5