Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FOGYASZTÁSMÉRŐ EGYFÁZISÚ KNX 32A SX046023 - GWA9801

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FOGYASZTÁSMÉRŐ EGYFÁZISÚ KNX 32A SX046023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 32 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 230-230 V

  • Frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046023

Gyártói cikkszám

GWA9801

Gyártói típuskód

GWA9801

Névleges áram (In):

32 A

Pólustípus:

1-fázisú

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Modulszélesség:

2

Gewiss A9801