Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZEL. DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D40 1 1/2'' IP54 SZÜRKE SX039257 - DX54240

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZEL. DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D40 1 1/2'' IP54 SZÜRKE SX039257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039257

Gyártói cikkszám

DX54240

Gyártói típuskód

DX54240

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Névleges méret colban:

1 1/2 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

20.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

40 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

40 mm

Teljes hossz:

62 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

FORGÓFEJ TÖMSZEL. DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D40 1 1/2'' IP54 SZÜRKE