Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D12 3/8'' IP54 SZÜRKE SX039250 - DX54212

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D12 3/8'' IP54 SZÜRKE SX039250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039250

Gyártói cikkszám

DX54212

Gyártói típuskód

DX54212

Névleges átmérő:

12 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Névleges méret colban:

4 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

10 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

12 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

12 mm

Teljes hossz:

39.5 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D12 3/8'' IP54 SZÜRKE