GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D14 1/2'' IP54 FEK SX039262 - DX54314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039262
Gyártói cikkszám
DX54314
Gyártói típuskód
DX54314
Névleges átmérő:
14 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
11.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
14 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
14 mm
Teljes hossz:
42 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem