GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D22 PG21 IP54 FEK SX039280 - DX54522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 22 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039280
Gyártói cikkszám
DX54522
Gyártói típuskód
DX54522
Névleges átmérő:
22 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
PG21
Csavarmenet hossza:
13.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
22 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
22 mm
Teljes hossz:
48 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem