GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D32 PG36 IP54 FEK SX039283 - DX54532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039283
Gyártói cikkszám
DX54532
Gyártói típuskód
DX54532
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
PG36
Csavarmenet hossza:
16.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
32 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
32 mm
Teljes hossz:
56.5 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem