Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D35 1 1/4'' IP54 FEK SX039269 - DX54335

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D35 1 1/4'' IP54 FEK SX039269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 35 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039269

Gyártói cikkszám

DX54335

Gyártói típuskód

DX54335

Névleges átmérő:

35 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Névleges méret colban:

1 1/4 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

15.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

35 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

35 mm

Teljes hossz:

55 mm

Szín:

fekete

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D35 1 1/4'' IP54 FEK