GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D35 PG36 IP54 FEK SX039284 - DX54535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 35 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039284
Gyártói cikkszám
DX54535
Gyártói típuskód
DX54535
Névleges átmérő:
35 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
PG36
Csavarmenet hossza:
15.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
35 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
35 mm
Teljes hossz:
55 mm
Szín:
fekete
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem