GEWISS - FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D40 1 1/2'' IP54 FEK SX039270 - DX54340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039270
Gyártói cikkszám
DX54340
Gyártói típuskód
DX54340
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
1 1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csavarmenet hossza:
20.5 mm
Teljes hossz:
62 mm
Szín:
fekete
FORGÓFEJ TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D40 1 1/2'' IP54 FEK