Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D25 1'' IP54 FEK SX039266 - DX54325

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D25 1'' IP54 FEK SX039266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039266

Gyártói cikkszám

DX54325

Gyártói típuskód

DX54325

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Névleges méret colban:

1 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

15.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

25 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

25 mm

Teljes hossz:

54 mm

Szín:

fekete

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D25 1'' IP54 FEK