GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D50 2'' IP54 SZÜRKE SX039258 - DX54250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039258
Gyártói cikkszám
DX54250
Gyártói típuskód
DX54250
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
2 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
20.5 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
50 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
50 mm
Teljes hossz:
65.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem