GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 1/4'' IP54 FEK SX039259 - DX54308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039259
Gyártói cikkszám
DX54308
Gyártói típuskód
DX54308
Névleges átmérő:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
1/ 4 coll
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Teljes hossz:
34 mm
Szín:
fekete
FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 1/4'' IP54 FEK