Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 1/4'' IP54 SZÜRKE SX039249 - DX54208

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 1/4'' IP54 SZÜRKE SX039249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039249

Gyártói cikkszám

DX54208

Gyártói típuskód

DX54208

Névleges átmérő:

8 mm

Védettség (IP):

IP54

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Névleges méret colban:

1/ 4 coll

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

8 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

8 mm

Teljes hossz:

34 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 1/4'' IP54 SZÜRKE