GEWISS - FORGÓFEJES TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D8 PG7 IP54 SZÜRKE SX039303 - DX56408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039303
Gyártói cikkszám
DX56408
Gyártói típuskód
DX56408
Névleges átmérő:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
PG7
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
8 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
8 mm
Teljes hossz:
33 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem