Nem visszaküldhető

GEWISS - FORGÓKAROS SZAKASZOLÓ FÉM TOKOZAT 63A 3P+N LAKAT FEK IP66 SX044295 - GW70407NM

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓKAROS SZAKASZOLÓ FÉM TOKOZAT 63A 3P+N LAKAT FEK IP66 SX044295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044295

Gyártói cikkszám

GW70407NM

Gyártói típuskód

GW70407NM

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

fém

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Gewiss 70407NM