GEWISS - FORGÓKAROS SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 2P 25A 600V DC 3,5 M IP40 SX045765 - GW96186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 600 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045765
Gyártói cikkszám
GW96186
Gyártói típuskód
GW96186
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
600 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.9 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3.5
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
600 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP40
Gewiss 96186