GEWISS - FORGÓKAROS SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ 2P 32A 600V DC 3,5 M IP40 SX045766 - GW96187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 1000 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045766
Gyártói cikkszám
GW96187
Gyártói típuskód
GW96187
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3.5
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
1000 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP40
Gewiss 96187