Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FORGÓKAROS VÁLASZTÓKAPCS. TIP 0-1 2 FÉRŐHELY SX044477 - GW74401

MásolásMásolás
GEWISS - FORGÓKAROS VÁLASZTÓKAPCS. TIP 0-1 2 FÉRŐHELY SX044477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044477

Gyártói cikkszám

GW74401

Gyártói típuskód

GW74401

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

13 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Gewiss 74401