GEWISS - FÚRÓFEJ FÉMLAPOKHOZ SX042411 - GW52412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 40 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Éltörővel - Nem
Cserélhető központosító hegy - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042411
Gyártói cikkszám
GW52412
Gyártói típuskód
GW52412
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
40 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
24 mm
Pengék száma:
1
Spirálhorony:
Nem
Gewiss 52412