GEWISS - GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP DIN SX044760 - GW90872A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - ethernet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044760
Gyártói cikkszám
GW90872A
Gyártói típuskód
GW90872A
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
ethernet
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
fehér
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
4
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
9600 Bd
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20