Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - GATEWAY KNX/DMX 512 CS. IP20 SX044759 - GW90871

MásolásMásolás
GEWISS - GATEWAY KNX/DMX 512 CS. IP20 SX044759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044759

Gyártói cikkszám

GW90871

Gyártói típuskód

GW90871

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Szín:

fehér

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Max. adatátviteli érték:

9600 Bd

Feliratmezővel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Gewiss 90871