Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Gégecső hajlékony ív M32x1,5mm IP54 GT32864 - DX42232

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső hajlékony ív  M32x1,5mm IP54 GT32864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678008725

Sonepar cikkszám

GT32864

Gyártói cikkszám

DX42232

Gyártói típuskód

DX42232

Névleges méret:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP54

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső hajlékony ív M32x1,5mm