Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Gégecső hajlékony ív M40x1,5mm IP54 GT32865 - DX42240

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső hajlékony ív  M40x1,5mm IP54 GT32865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678008732

Sonepar cikkszám

GT32865

Gyártói cikkszám

DX42240

Gyártói típuskód

DX42240

Névleges méret:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP54

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső hajlékony ív M40x1,5mm