Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső halogénmentes 16-os szürke 320N 100m/tek SX018637 - DX23216R

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső halogénmentes 16-os szürke 320N 100m/tek SX018637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018637

Gyártói cikkszám

DX23216R

Gyártói típuskód

DX23216R

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Húzózsinórral:

Nem

Gégecső halogénmentes 16-os szürke 320N 100m/tek