GEWISS - Gégecső halogénmentes 20-as szürke 320N 100m/tek SX018638 - DX23220R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018638
Gyártói cikkszám
DX23220R
Gyártói típuskód
DX23220R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Húzózsinórral:
Nem
Gégecső halogénmentes 20-as szürke 320N 100m/tek